Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG14813
Cod. Produttore
14813
Cod. EAN
3303430148135

Informazioni di prodotto

Pettine collegamento 48 passi 3 poli per NG1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pettine collegamento 48 passi 3 poli per NG1

colore

Bianco

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

405 mm

Numero moduli DIN

22

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

5

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

500 V

misura di divisione

27 mm

Serie

Acti9 NG125

Produttore

Pettine collegamento 48 passi 3 poli per NG1 applicazioni elettriche e cablaggio componenti