Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG14812
Cod. Produttore
14812
Cod. EAN
3303430148128

Informazioni di prodotto

Pettine collegamento 48 passi 2P per NG1

Documentazione tecnica

Pettine collegamento 48 passi 2P per NG1

isolato

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

8

corrente nominale permanente Iu

125 A

lunghezza

432 mm

misura di divisione

27 mm

numero di fasi

1

numero di poli

2

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

24

max. tensione d’esercizio nominale Ue

500 V

larghezza in unità di suddivisione

24

colore

grigio

Serie

Acti9_NG125

Produttore

Pettine collegamento 48 passi 2P per NG1