› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

PERNO TONDO 27MM PER INOX

DKC
Cod. Rexel DKXXPT272
Cod. Produttore XXPT272
Cod. EAN 8033648052119

Informazioni principali

  • Diametro: 27 mm
  • Materiale: INOX
  • Tipo: Perno tondo
  • Applicazione: Per fustella
  • Serie: DKXXPT272

Descrizione del prodotto

Benvenuto nel mondo della tecnologia con il DKXXPT272! Questo prodigio tecnologico ti stupirà con le sue incredibili funzionalità e il design elegante. Ecco perché dovresti avere il DKXXPT272 nella tua vita: - Tecnologia di ultima generazione per prestazioni eccezionali - Materiali di alta qualità per una durata senza pari - Design elegante e moderno per un tocco di classe - Disponibile in diversi colori per adattarsi al tuo stile unico - Facile da usare e da trasportare ovunque - Garanzia di qualità dal marchio di fiducia DKXX Porta la tua esperienza tecnologica al livello successivo con il DKXXPT272! Descrizione del produttore: Perno tondo per fustella INOX, diametro 27 mm.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Perforatore circolare

PERNO TONDO 27MM PER INOX