› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

PERNO TONDO 16MM

DKC
Cod. Rexel DK00PT16
Cod. Produttore 00PT16
Cod. EAN 8033648102029

Informazioni principali

  • Diametro: 16 mm
  • Tipo: perno tondo
  • Applicazione: per fustella
  • Serie: DK00PT16
  • Materiale: non specificato
  • Uso: industriale
  • Forma: cilindrica
  • Finitura: non indicata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Perno tondo per fustella, diametro 16 mm

Caratteristiche tecniche

adatto per

Perforatore circolare

PERNO TONDO 16MM