›

PERNO TONDO 11MM PER INOX

DKC
Cod. Rexel DKXXPT11
Cod. Produttore XXPT11
Cod. EAN 8033648052034

Informazioni principali

  • Diametro: 11 mm
  • Materiale: INOX
  • Tipo: Perno tondo
  • Applicazione: Fustella
  • Serie: DKXXPT11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Perno tondo per fustella INOX, diametro 11 mm.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Perforatore circolare

PERNO TONDO 11MM PER INOX