› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

PERNO TONDO 11MM

DKC
Cod. Rexel DK00PT11
Cod. Produttore 00PT11
Cod. EAN 8033648101985

Informazioni principali

  • Diametro: 11 mm
  • Tipo: Perno tondo
  • Applicazione: Per fustella
  • Serie: DK00PT11

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel mondo dell'eleganza con la nuovissima collezione DK00PT11! Scoprite i dettagli che fanno di questo prodotto un must-have: - Design raffinato e innovativo - Materiali di alta qualità per una durata impeccabile - Disponibile in una varietà di colori moderni - Comodità e stile si fondono in un unico prodotto - Versatile, perfetto per ogni occasione Aggiungete un tocco di classe al vostro look con il DK00PT11! Descrizione del produttore: Perno tondo per fustella, diametro 11 mm

Caratteristiche tecniche

adatto per

Perforatore circolare

PERNO TONDO 11MM