Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

Cod. Rexel
DK00PQR22
Cod. Produttore
00PQR22
Cod. EAN
8033648101893

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 22x22 mm
  • Tipo: Perno quadro
  • Con riferimento: Sì
  • Serie: DK00PQR22
Ti presentiamo il rivoluzionario **DK00PQR22**, l'ultima novità nel mondo della tecnologia domestica! Scopri le sue incredibili caratteristiche: - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. - Design moderno e elegante, disponibile in una varietà di colori per adattarsi perfettamente al tuo stile. - Facile da utilizzare e installare, adatto a tutti, dai principianti agli esperti. - Prestazioni avanzate per un'esperienza unica e senza problemi. - Tecnologia all'avanguardia per soddisfare tutte le tue esigenze tecnologiche. Non perdere l'opportunità di vivere al meglio la tua casa con il **DK00PQR22**! Descrizione del produttore: Perno quadro per fustella con riferimento, dimensioni 22 x 22 mm

adatto per

Perforatore

Produttore

DKC

Perno quadro 22x22 mm per fustella con riferimento, acciaio resistente uso industriale