› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Perno quadro 20x20 mm per fustella con riferimento, acciaio resistente uso industriale

DKC
Cod. Rexel DK00PQR20
Cod. Produttore 00PQR20
Cod. EAN 8033648101879

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20 x 20 mm
  • Tipo: Perno quadro
  • Con riferimento: Sì
  • Codice prodotto: DK00PQR20
  • Serie: Non specificata
  • Uso: Per fustella
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Meccanica

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel mondo della praticità e dello stile con il nostro brand di fiducia e il prodotto **DK00PQR20**. Scopri i dettagli che lo rendono un must-have: - Design accattivante e moderno che si adatta a ogni ambiente - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata nel tempo - Disponibile in una gamma di colori trendy per soddisfare tutti i gusti - Tecnologia innovativa integrata per un utilizzo intuitivo ed efficiente Non perdere l'occasione di portare a casa il **DK00PQR20**, il complemento perfetto per migliorare la tua quotidianità con stile! Descrizione del produttore: Perno quadro per fustella con riferimento, dimensioni 20 x 20 mm

Caratteristiche tecniche

adatto per

Perforatore

Perno quadro 20x20 mm per fustella con riferimento, acciaio resistente uso industriale