› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Perno quadro 14x14 mm per fustella con riferimento, componente meccanico preciso e resistente

DKC
Cod. Rexel DK00PQR14
Cod. Produttore 00PQR14
Cod. EAN 8033648098339

Informazioni principali

  • Dimensioni: 14 x 14 mm
  • Tipo: Perno quadro
  • Con riferimento: Sì
  • Serie: DK00PQR

Descrizione del prodotto

Benvenuto nel mondo del **DK00PQR14**! Unisciti alla famiglia di prodotti di alta qualità di **DK00** con il loro design innovativo e di tendenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo **DK00PQR14** è un must per gli amanti dello stile. Ecco perché dovresti averlo: - Design innovativo e moderno per distinguerti dalla massa - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata - Disponibile in una gamma di colori vibranti per adattarsi al tuo stile unico Aggiungi subito un tocco di stile e funzionalità alla tua vita con il **DK00PQR14** di **DK00**! Descrizione del produttore: Perno quadro per fustella con riferimento, dimensioni 14 x 14 mm

Caratteristiche tecniche

adatto per

Perforatore

Perno quadro 14x14 mm per fustella con riferimento, componente meccanico preciso e resistente