›

PENNA MONTATA X AUTO ZERO MELT E MS

Cod. Rexel GRPKIT312
Cod. Produttore PKIT312

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 120x80x45 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: GRPKIT312
  • Montaggio: Facile e rapido

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit GRPKIT312 è un prodotto dedicato al settore dell'impiantistica elettrica, progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione è studiata per rispondere alle esigenze di professionisti che cercano soluzioni efficienti e performanti per la gestione degli impianti elettrici. Grazie alla sua versatilità, il kit si adatta a diverse applicazioni, offrendo un supporto ottimale per il cablaggio e il collegamento dei componenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

PENNA MONTATA X AUTO ZERO MELT E MS