Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDP22B39M
Cod. Produttore
P22B39M
Cod. EAN
0613056263734

Informazioni di prodotto

SmartZone G5 Basic PDU - 16A, 230V vertica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The SmartZone™ G5 Basic PDU features (20) C13 and (2) C19 outlets. It is a 16 amp, 230 V, single phase PDU with an IEC 60309 2P+E 6h 16A (IP44) input plug and a 10 foot (3m) power cord. The PDU is black.

Produttore

PDU di base, 16AMP, 208 V, (20)C13, (2)C19, (IP44)