Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPDBFS220
Cod. Produttore
PDBFS220
Cod. EAN
0051712659826

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bussmann Series
  • Tensione nominale: 220 V
  • Protezione: Finger Safe
  • Tipo: PDB
  • Quantità consigliata: 3
  • Montaggio: Assemblaggio sicuro
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PDB FINGER SAFE ASSEMBLY

Serie

Bussmann Series