›

PCIR00A CONDIZIONATORE DI SEGNALE

Cod. Rexel GRF003148
Cod. Produttore F003148

Informazioni principali

  • Serie: PCIR
  • Tensione alimentazione: 15-30 Vdc
  • Uscita in tensione: 0...10 V
  • Impedenza ingresso: > 100 MΩ
  • Errore linearità: <>
  • Tempo di risposta: <>
  • Classe di protezione: IP30 - EN60529
  • Temperatura operativa: -10...+70 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termometri a resistenza con isolamento minerale per applicazioni industriali. Campo di temperatura: 80 a +600 C. Elemento PT100 con isolamento in MgO e guaina metallica. Elevata precisione secondo UNI 7937 / IEC 751 (Classe A, B, 1/3 DIN). Versatili e robusti.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connessione con cavo

Accessorio

PCIR00A CONDIZIONATORE DI SEGNALE