›

PCIR 102 CONDIZIONATORE DI SEGNALE

Cod. Rexel GRF003152
Cod. Produttore F003152

Informazioni principali

  • Ingresso alta impedenza: >100 MΩ
  • Uscita tensione: 0...10 V
  • Errore linearità: <0,02%>
  • Protezione inversione polarità: Sì
  • Tempo risposta: <>
  • Classe protezione: IP30
  • Materiale custodia: Polyamide
  • Serie: PCIR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il condizionatore di segnale PCIR è progettato per trasduttori rettilinei o rotativi di posizione in plastica conduttiva, garantendo un adattamento ottimale dell'impedenza di uscita con un ingresso ad alta impedenza superiore a 100 Mohm. Offre un'uscita in tensione da 0 a 10 V con un errore di linearità inferiore allo 0,02% FSO, assicurando precisione e affidabilità nel segnale. È possibile collegare contemporaneamente due trasduttori, mentre le contenute derive termiche dello 0,01% FSO/°C mantengono la stabilità del segnale anche in condizioni ambientali variabili. Il dispositivo è adatto per montaggio su barre DIN EN50035 e DIN EN50022 e presenta protezioni contro inversione di polarità e cortocircuiti in uscita. La custodia in polyamide garantisce una classe di protezione IP30, mentre il tempo di risposta inferiore a 5 ms e il basso rumore in uscita migliorano le prestazioni complessive del condizionatore.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connessione con cavo

Accessorio

PCIR 102 CONDIZIONATORE DI SEGNALE