›

PCIR 101 CONDIZIONATORE DI SEGNALE

Cod. Rexel GRF003150
Cod. Produttore F003150

Informazioni principali

  • Errore linearità: 0,02% FSO
  • Impedenza ingresso: >100 MΩ
  • Tensione alimentazione: 15...30 Vdc
  • Corrente assorbita: <>
  • Uscita segnale: 0...10 V
  • Protezione: inversione polarità e cortocircuiti
  • Classe protezione: IP30 EN60529
  • Serie: PCIR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF003150 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza durante l'uso. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo un funzionamento stabile e costante. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, contribuendo a mantenere elevati standard di efficienza energetica e sicurezza nell'ambiente domestico o industriale.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connessione con cavo

Accessorio

PCIR 101 CONDIZIONATORE DI SEGNALE