› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

PC METALFER Q3480_243

DKC
Cod. Rexel S9-856867-001
Cod. Produttore S9-856867-001

Informazioni principali

  • Serie: PC METALFER
  • Tensione nominale: non specificata
  • Alta resistenza: materiali durevoli
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Facile installazione: design ottimizzato
  • Affidabilità: elevata sicurezza
  • Conduzione elettrica: ottima qualità
  • Durata: lunga nel tempo

Descrizione del prodotto

Il PC METALFER Q3480_243 è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo garantisce prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Inoltre, il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici esistenti. Grazie alla sua versatilità, il PC METALFER Q3480_243 è adatto per un'ampia gamma di utilizzi, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico e per progetti residenziali o commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una resistenza alle sollecitazioni e un'ottima conduzione elettrica, rendendo questo cavo un elemento fondamentale per qualsiasi impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il PC METALFER Q3480_243 è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo garantisce prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Inoltre, il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici esistenti. Grazie alla sua versatilità, il PC METALFER Q3480_243 è adatto per un'ampia gamma di utilizzi, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico e per progetti residenziali o commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una resistenza alle sollecitazioni e un'ottima conduzione elettrica, rendendo questo cavo un elemento fondamentale per qualsiasi impianto elettrico.
PC METALFER Q3480_243