›

PC-H-0100 0000X000X00

Cod. Rexel GRF003821
Cod. Produttore F003821

Informazioni principali

  • Serie: PC
  • Corsa elettrica: 50-1300 mm
  • Linearità: ±0,05%
  • Grado protezione: IP65
  • Velocità max: 5 m/s
  • Forza spostamento: ≤ 15 N
  • Temperatura impiego: -30...+100°C
  • Materiale corpo: Alluminio anodizzato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefran sono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. Una struttura tubolare robusta da 35mm e un asta inox da 10mm rende la serie PC resistente e adatta ad applicazioni in cui sono presenti vibrazioni significative. La struttura basata su snodi sferici autoallineanti e autoportanti consente il montaggio assicurando una completa liberta di movimento dell asse del trasduttore. Grado di protezione ambientale IP60 o IP65. Corse di misura elettrica da 50 a 750 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

100 mm

Principio di funzionamento

Potenziometrico

Tensione d'esercizio nominale

1 ... 60 V

PC-H-0100 0000X000X00