› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

PC EUROTERMO Q3229_242

DKC
Cod. Rexel S9-856867-002
Cod. Produttore S9-856867-002

Informazioni principali

  • Serie: Q3229_242
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Installazione: facile e versatile
  • Affidabilità: alta
  • Uso: ambienti sicuri
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Il PC EUROTERMO Q3229_242 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità elevata. Il suo design innovativo garantisce una facile installazione, rendendolo adatto a una varietà di configurazioni. Grazie alle sue specifiche tecniche, il PC EUROTERMO è perfetto per l'uso in ambienti in cui la sicurezza e la funzionalità sono fondamentali. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla qualità costruttiva, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per qualsiasi progetto elettrico, assicurando prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il PC EUROTERMO Q3229_242 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità elevata. Il suo design innovativo garantisce una facile installazione, rendendolo adatto a una varietà di configurazioni. Grazie alle sue specifiche tecniche, il PC EUROTERMO è perfetto per l'uso in ambienti in cui la sicurezza e la funzionalità sono fondamentali. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla qualità costruttiva, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per qualsiasi progetto elettrico, assicurando prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo.
PC EUROTERMO Q3229_242