Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Bianco
larghezza
110 mm
Tipologia
Coperchio a diaframma cieco
profondità
7 mm
forma
Rettangolare
numero RAL
9001
lunghezza
tipo di fissaggio
Avvitare
grado di protezione (IP)
IP40
Grado di protezione (NEMA)
4X
Disponibilità:
Prodotto non rendibile