Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04302
Cod. Produttore
B04302
Cod. EAN
8015892043020

Informazioni di prodotto

PC 83 A PLACCA CIECA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PC 83 A Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN NERO ARDESIA

colore

Grigio

forma

Rettangolare

tipo di fissaggio

Avvitare

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PC 83 A Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN NERO ARDESIA