› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PB 6V 2.8AH CABLE 5023

Cod. Rexel BE8799
Cod. Produttore 8799

Informazioni principali

  • Voltaggio: 6V
  • Capacità: 2.8AH
  • Tipo: PB
  • Connessione: Cable 5023
  • Costruzione: Robusta
  • Protezione: Sovratensioni
  • Uso: Multi applicazioni
  • Serie: BE8799

Descrizione del prodotto

La batteria BE8799 è un dispositivo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di alimentazione in ambito elettrico. Con una tensione di 6V e una capacità di 2.8AH, questa batteria è ideale per una varietà di applicazioni, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e il design compatto la rendono facile da installare in diversi contesti, assicurando una connessione sicura e stabile. Realizzata con materiali di alta qualità, la batteria BE8799 offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le scariche eccessive, prolungando la sua vita utile. La versatilità di questa batteria la rende un'ottima scelta per chi cerca una fonte di energia affidabile e performante per i propri dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: La batteria BE8799 è un dispositivo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di alimentazione in ambito elettrico. Con una tensione di 6V e una capacità di 2.8AH, questa batteria è ideale per una varietà di applicazioni, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e il design compatto la rendono facile da installare in diversi contesti, assicurando una connessione sicura e stabile. Realizzata con materiali di alta qualità, la batteria BE8799 offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le scariche eccessive, prolungando la sua vita utile. La versatilità di questa batteria la rende un'ottima scelta per chi cerca una fonte di energia affidabile e performante per i propri dispositivi elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

accumulatore

PB 6V 2.8AH CABLE 5023