› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PB 6V 12AH

Cod. Rexel BE8829
Cod. Produttore 8829
Cod. EAN 8002219153074

Informazioni principali

  • Tensione: 6V
  • Capacità: 12Ah
  • Tipo: batteria
  • Design: compatta ed ergonomica
  • Applicazioni: illuminazione, sicurezza
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga vita utile
  • Serie: BE8829

Descrizione del prodotto

La batteria BE8829 è una soluzione di alimentazione robusta e affidabile, progettata per soddisfare le esigenze di energia di dispositivi elettrici. Con una tensione di 6V e una capacità di 12Ah, questa batteria offre prestazioni costanti e durature, rendendola ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia stabile. Realizzata con materiali di alta qualità, la BE8829 garantisce una lunga vita utile e resistenza agli stress operativi. La sua compattezza e il design ergonomico la rendono facile da installare in vari contesti, mentre la versatilità nell'impiego la rende adatta a numerosi dispositivi elettrici. Che si tratti di impianti di illuminazione, sistemi di sicurezza o altri dispositivi elettrici, la BE8829 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una batteria efficiente e performante. Con questa batteria, la tua attrezzatura sarà sempre pronta a funzionare quando ne hai bisogno. Descrizione del produttore: La batteria BE8829 è una soluzione di alimentazione robusta e affidabile, progettata per soddisfare le esigenze di energia di dispositivi elettrici. Con una tensione di 6V e una capacità di 12Ah, questa batteria offre prestazioni costanti e durature, rendendola ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia stabile. Realizzata con materiali di alta qualità, la BE8829 garantisce una lunga vita utile e resistenza agli stress operativi. La sua compattezza e il design ergonomico la rendono facile da installare in vari contesti, mentre la versatilità nell'impiego la rende adatta a numerosi dispositivi elettrici. Che si tratti di impianti di illuminazione, sistemi di sicurezza o altri dispositivi elettrici, la BE8829 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una batteria efficiente e performante. Con questa batteria, la tua attrezzatura sarà sempre pronta a funzionare quando ne hai bisogno.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

accumulatore

PB 6V 12AH