› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PB 12V 75AH

Cod. Rexel BE8812
Cod. Produttore 8812
Cod. EAN 8002219153005

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 75AH
  • Tipo: Batteria
  • Materiali: Alta qualità
  • Durabilità: Elevata
  • Applicazioni: Varie elettriche
  • Classificazione: 050301
  • Serie: BE8812

Descrizione del prodotto

La batteria BE8812 è una potente fonte di energia da 12V con una capacità di 75AH. Progettata per garantire prestazioni affidabili, questa batteria è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, la BE8812 offre durabilità e longevità, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un'alimentazione costante. Con la sua classificazione merceologica 050301, rappresenta una soluzione efficiente per le esigenze energetiche. Descrizione del produttore: La batteria BE8812 è una potente fonte di energia da 12V con una capacità di 75AH. Progettata per garantire prestazioni affidabili, questa batteria è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, la BE8812 offre durabilità e longevità, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un'alimentazione costante. Con la sua classificazione merceologica 050301, rappresenta una soluzione efficiente per le esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

accumulatore

PB 12V 75AH