› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PB 12V 65AH T9

Cod. Rexel BE8811
Cod. Produttore 8811
Cod. EAN 8002219153135

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 65AH
  • Tipo batteria: Pb
  • Terminale: T9
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazioni: Alta prestazione
  • Durata: Lunga
  • Serie: BE8811

Descrizione del prodotto

Il BE8811 è una batteria PB 12V 65AH T9, progettata per fornire energia affidabile e duratura. Questa batteria è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e una lunga durata. Con una capacità di 65AH, è perfetta per alimentare dispositivi elettrici in modo efficiente. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e affidabilità, rendendola una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche. Scegliete il BE8811 per un'energia costante e sicura. Descrizione del produttore: Il BE8811 è una batteria PB 12V 65AH T9, progettata per fornire energia affidabile e duratura. Questa batteria è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e una lunga durata. Con una capacità di 65AH, è perfetta per alimentare dispositivi elettrici in modo efficiente. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e affidabilità, rendendola una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche. Scegliete il BE8811 per un'energia costante e sicura.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

accumulatore

PB 12V 65AH T9