› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PB 12V 6.5AH

Cod. Rexel BE8666
Cod. Produttore 8666
Cod. EAN 8002219152800

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 6.5AH
  • Tipo batteria: PB
  • Durata: Alta
  • Applicazioni: Elettriche
  • Efficienza: Ottimale
  • Serie: BE8666
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il BE8666 è una batteria PB 12V 6.5AH, progettata per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e un'efficienza ottimale. La sua capacità di 6.5AH offre un'ottima fonte di energia, rendendola ideale per dispositivi che richiedono una potenza costante. Con il BE8666, gli utenti possono contare su una soluzione energetica sicura e performante. Descrizione del produttore: Il BE8666 è una batteria PB 12V 6.5AH, progettata per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e un'efficienza ottimale. La sua capacità di 6.5AH offre un'ottima fonte di energia, rendendola ideale per dispositivi che richiedono una potenza costante. Con il BE8666, gli utenti possono contare su una soluzione energetica sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

accumulatore

PB 12V 6.5AH