› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PB 12V 55AH M6

Cod. Rexel BE8810
Cod. Produttore 8810
Cod. EAN 8002219153159

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 55Ah
  • Tipo collegamento: M6
  • Design compatto: Sì
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Uso intensivo
  • Serie: BE8810

Descrizione del prodotto

La batteria BE8810, con una capacità di 55Ah e una tensione di 12V, rappresenta una soluzione affidabile per le tue esigenze energetiche. Questo modello è progettato per garantire prestazioni elevate, ideale per applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione stabile e duratura. La sua configurazione M6 la rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettrici, assicurando un collegamento semplice e veloce. Realizzata con materiali di alta qualità, la batteria offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendola perfetta per utilizzi intensivi. La compattezza del design facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il suo colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegliere la BE8810 significa optare per un prodotto che unisce efficienza, praticità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: La batteria BE8810, con una capacità di 55Ah e una tensione di 12V, rappresenta una soluzione affidabile per le tue esigenze energetiche. Questo modello è progettato per garantire prestazioni elevate, ideale per applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione stabile e duratura. La sua configurazione M6 la rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettrici, assicurando un collegamento semplice e veloce. Realizzata con materiali di alta qualità, la batteria offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendola perfetta per utilizzi intensivi. La compattezza del design facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il suo colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegliere la BE8810 significa optare per un prodotto che unisce efficienza, praticità e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

accumulatore

PB 12V 55AH M6