› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PB 12V 40AH T9

Cod. Rexel BE8809
Cod. Produttore 8809
Cod. EAN 8002219153128

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 40Ah
  • Tipo batteria: PB
  • Terminali: M6
  • Design compatto: facile installazione
  • Durata: lunga
  • Compatibilità: sistemi ricarica
  • Serie: BE8809

Descrizione del prodotto

La batteria PB 12V 40AH T9 è una soluzione potente e affidabile per le vostre esigenze energetiche. Con una tensione di 12V e una capacità di 40Ah, questa batteria è progettata per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta la rende ideale per utilizzi in ambienti difficili, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua lunga durata e alla capacità di mantenere una carica stabile, è perfetta per alimentare dispositivi elettrici e sistemi di backup. La batteria PB è anche compatibile con diversi sistemi di ricarica, assicurando così una versatilità d'uso senza pari. Scegliete questa batteria per un'alimentazione sicura e duratura, adatta a soddisfare le vostre necessità quotidiane. Descrizione del produttore: La batteria PB 12V 40AH T9 è una soluzione potente e affidabile per le vostre esigenze energetiche. Con una tensione di 12V e una capacità di 40Ah, questa batteria è progettata per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta la rende ideale per utilizzi in ambienti difficili, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua lunga durata e alla capacità di mantenere una carica stabile, è perfetta per alimentare dispositivi elettrici e sistemi di backup. La batteria PB è anche compatibile con diversi sistemi di ricarica, assicurando così una versatilità d'uso senza pari. Scegliete questa batteria per un'alimentazione sicura e duratura, adatta a soddisfare le vostre necessità quotidiane.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

accumulatore

PB 12V 40AH T9