› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PB 12V 28AH T3

Cod. Rexel BE8808
Cod. Produttore 8808
Cod. EAN 8002219153111

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 28Ah
  • Tipo: PB
  • Serie: T3
  • Installazione: compatta
  • Uso: domestico/professionale
  • Durata: elevata
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

La batteria BE8808 è una soluzione potente e affidabile, progettata per soddisfare le esigenze di alimentazione in vari ambiti. Con una capacità di 28Ah e una tensione di 12V, questa batteria è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, la BE8808 offre prestazioni eccellenti e una lunga durata, garantendo un'affidabilità senza pari anche in condizioni di utilizzo intense. La sua compattezza facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendola perfetta per una vasta gamma di dispositivi elettrici. Grazie alla sua versatilità, questa batteria è adatta per impieghi in ambito domestico e professionale, assicurando sempre un'ottima resa. Scegliendo la BE8808, si opta per una soluzione di alimentazione che unisce efficienza e robustezza, ideale per chi cerca prestazioni superiori. Descrizione del produttore: La batteria BE8808 è una soluzione potente e affidabile, progettata per soddisfare le esigenze di alimentazione in vari ambiti. Con una capacità di 28Ah e una tensione di 12V, questa batteria è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, la BE8808 offre prestazioni eccellenti e una lunga durata, garantendo un'affidabilità senza pari anche in condizioni di utilizzo intense. La sua compattezza facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendola perfetta per una vasta gamma di dispositivi elettrici. Grazie alla sua versatilità, questa batteria è adatta per impieghi in ambito domestico e professionale, assicurando sempre un'ottima resa. Scegliendo la BE8808, si opta per una soluzione di alimentazione che unisce efficienza e robustezza, ideale per chi cerca prestazioni superiori.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

accumulatore

PB 12V 28AH T3