› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PB 12V 100AH T9

Cod. Rexel BE8814
Cod. Produttore 8814
Cod. EAN 8002219153180

Informazioni principali

  • Capacità: 100 Ah
  • Tensione: 12 V
  • Tipo connessione: M6
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Elevata
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: BE8814

Descrizione del prodotto

La batteria PB 12V 100AH M6 è progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una capacità di 100 Ah, questa batteria offre una potenza costante e duratura, ideale per alimentare dispositivi che richiedono una fonte di energia stabile. La sua tensione di 12V la rende compatibile con numerosi sistemi elettrici, rendendola una scelta versatile per professionisti e appassionati. Realizzata con materiali di alta qualità, la batteria è progettata per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e una riduzione dei costi di sostituzione. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre le connessioni sicure garantiscono un funzionamento senza problemi. La batteria PB 12V 100AH M6 è la soluzione ideale per chi cerca potenza e affidabilità in un'unica unità. Descrizione del produttore: La batteria PB 12V 100AH M6 è progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una capacità di 100 Ah, questa batteria offre una potenza costante e duratura, ideale per alimentare dispositivi che richiedono una fonte di energia stabile. La sua tensione di 12V la rende compatibile con numerosi sistemi elettrici, rendendola una scelta versatile per professionisti e appassionati. Realizzata con materiali di alta qualità, la batteria è progettata per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e una riduzione dei costi di sostituzione. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre le connessioni sicure garantiscono un funzionamento senza problemi. La batteria PB 12V 100AH M6 è la soluzione ideale per chi cerca potenza e affidabilità in un'unica unità.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

accumulatore

PB 12V 100AH T9