› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

PB 12V 1.3AH

Cod. Rexel BE8664
Cod. Produttore 8664
Cod. EAN 8002219153012

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 1.3AH
  • Tipo: PB
  • Dimensioni: Compatta
  • Protezione: Robusta contro urti
  • Uso: Dispositivi elettrici
  • Durata: Lunga durata
  • Serie: BE8664

Descrizione del prodotto

La batteria BE8664 è un modello di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di alimentazione in vari dispositivi elettrici. Con una tensione di 12V e una capacità di 1.3AH, questa batteria è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua compattezza e leggerezza la rendono facile da installare in spazi ristretti, mentre il design robusto assicura una protezione adeguata contro gli urti e le vibrazioni. Questa batteria è perfetta per chi cerca un prodotto efficiente e durevole per alimentare i propri dispositivi elettrici, offrendo una soluzione pratica e sicura per le esigenze quotidiane. Descrizione del produttore: La batteria BE8664 è un modello di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di alimentazione in vari dispositivi elettrici. Con una tensione di 12V e una capacità di 1.3AH, questa batteria è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua compattezza e leggerezza la rendono facile da installare in spazi ristretti, mentre il design robusto assicura una protezione adeguata contro gli urti e le vibrazioni. Questa batteria è perfetta per chi cerca un prodotto efficiente e durevole per alimentare i propri dispositivi elettrici, offrendo una soluzione pratica e sicura per le esigenze quotidiane.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

accumulatore

PB 12V 1.3AH