Descrizione del prodotto
Patch cord ottica duplex OS2 9/125 µm con guaina gialla, ideale per collegamenti in fibra singlemode. Il cavo duplex da 3 metri è dotato di connettori LC-Duplex su entrambe le estremità, senza versione APC. La guaina esterna ha un diametro di 1,8 mm ed è progettata per resistere a temperature da -5°C a +60°C. Il manicotto anti-piegatura integrato garantisce maggiore durata e protezione del cavo. Conforme agli standard EIA/TIA 568, ISO 11801, EN 50173, IEC 61754 e IEC 61300, è senza alogeni secondo la normativa IEC 60754-1, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni di rete ottica.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.