Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGDPG6CSCA3M
Cod. Produttore
DPG6CSCA3M

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettore: SC/UPC+SC/APC
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Fibra ottica: G657
  • Applicazione: Reti in fibra ottica
  • Installazione: Facile e veloce
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Uso: Domestico e professionale
  • Serie: GGDPG6CSCA3M
Cavo patch ottico duplex con connettori SC/UPC e SC/APC, progettato per garantire elevate prestazioni in trasmissioni a fibra singola (singlemode). La fibra di categoria OS2 assicura una bassa attenuazione e un'alta efficienza su lunghe distanze. Il rivestimento giallo facilita l'identificazione e la gestione del cavo. La lunghezza di 3 metri lo rende ideale per collegamenti in ambienti professionali, garantendo affidabilità e stabilità nella trasmissione dei dati. Questo cavo è adatto per applicazioni di rete che richiedono precisione e qualità nel collegamento ottico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il PATCH OTTICA SC/UPC+SC/APC G657 3M è un componente essenziale per le installazioni di rete in fibra ottica, progettato per garantire prestazioni elevate e un'affidabilità senza pari. Questo cavo ottico, realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati veloce e sicura. La sua configurazione con connettori SC/UPC e SC/APC permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo perfetto per ambienti sia domestici che professionali. Con una lunghezza di 3 metri, questo cavo è versatile e si adatta a diverse esigenze di cablaggio, offrendo una soluzione pratica per la gestione delle reti ottiche. La compatibilità con standard di alta qualità assicura che il PATCH OTTICA soddisfi le aspettative più elevate in termini di prestazioni e durata.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

PATCH CORD OTTICO SC/UPC+SC/APC G657 3M per reti fibra ottica