Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGJSG657SCA5M
Cod. Produttore
JSG657SCA5M

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: Monomodale g657a2
  • Diametro guaina: 2 mm
  • Colore guaina: Avorio
  • Perdita inserzione: <= 0.15 dB
  • Temperatura esercizio: -5°c a +60°c
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Connettori: SC/APC + SC/APC
  • Serie: GGM JSG657SCA5M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il patch cord ottico SC/APC+SC/APC da 5 metri è un cavo monomodale G657A2 di piccolo diametro (2 mm) ideale per ambienti residenziali. È progettato per collegare la presa del terminale ottico all'internet box dell'operatore, rispettando i vincoli di installazione in spazi ridotti come battiscopa o telai di porte. Il cavo simplex presenta un rivestimento di colore avorio con guaina esterna bianca e un manicotto anti-piegatura inserito, garantendo resistenza e flessibilità. La perdita di inserzione è contenuta entro 0,15 dB, mentre la tipica perdita di rendimento supera i 65 dB. Le connessioni SC con versione APC assicurano elevate prestazioni di trasmissione. Il prodotto è senza alogeni secondo la normativa IEC 60754-1 e può operare in un intervallo di temperatura da -5 a +60 gradi Celsius. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I patch cord drops Gigamedia vengono utilizzati per collegare la presa del terminale ottico all'internet box dell'operatore. Di piccolo diametro (2mm) e conformi alle specifiche della norma ITU-T G657A2 (fibre a piccolo raggio di curvatura), rispettano i vincoli di installazione in ambiente residenziale, e possono essere installate in particolare lungo il battiscopa o intorno un telaio di una porta. Disponibili in avorio, si inseriscono facilmente nella progettazione di alloggi collettivi e individuali.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Simplex

numero di fibre

1

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Connessione versione APC 1

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

standard della fibra secondo ITU-T

G.657.A2

Produttore

Patch cord ottico SC/APC 5m fibra G657A2 residenziale