Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGJSG657SCA3M
Cod. Produttore
JSG657SCA3M

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: Monomodale G657A2
  • Diametro guaina: 2 mm
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettori: SC/APC + SC/APC
  • Perdita inserzione: <= 0.15 dB
  • Temperatura esercizio: -5°c - +60°c
  • Manicotto anti-piegatura: Inserito
  • Serie: GGM JSG657SCA3M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il patch cord ottico SC/APC+SC/APC da 3 metri è progettato per collegare la presa del terminale ottico all'internet box dell'operatore, garantendo una connessione affidabile e performante. Realizzato con fibra monomodale conforme alla norma ITU-T G657A2, supporta un piccolo raggio di curvatura ideale per installazioni in ambienti residenziali, consentendo posa lungo battiscopa o intorno a telai di porte. Il cavo simplex ha un diametro esterno di 2 mm con rivestimento bianco avorio, che si integra facilmente in contesti abitativi. Le connessioni SC con versione APC assicurano basse perdite di inserzione inferiori a 0,15 dB e una tipica perdita di rendimento superiore a 65 dB. Il manicotto anti-piegatura incluso e la composizione senza alogeni secondo IEC 60754-1 garantiscono durabilità e sicurezza anche in condizioni di esercizio da -5 a +60 gradi Celsius. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I patch cord drops Gigamedia vengono utilizzati per collegare la presa del terminale ottico all'internet box dell'operatore. Di piccolo diametro (2mm) e conformi alle specifiche della norma ITU-T G657A2 (fibre a piccolo raggio di curvatura), rispettano i vincoli di installazione in ambiente residenziale, e possono essere installate in particolare lungo il battiscopa o intorno un telaio di una porta. Disponibili in avorio, si inseriscono facilmente nella progettazione di alloggi collettivi e individuali.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Simplex

numero di fibre

1

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Diametro esterno guaina della singola fibra

2 mm

Connessione versione APC 1

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

standard della fibra secondo ITU-T

G.657.A2

Produttore

Patch cord ottico SC/APC 3m fibra G657A2 residenziale