Descrizione del prodotto
Il patch cord ottico SC/APC+SC/APC da 2 metri è un cavo simplex monomodale conforme alla norma ITU-T G.657.A2, progettato per applicazioni di collegamento ottico residenziali e collettive. Il cavo presenta una fibra a piccolo raggio di curvatura con diametro esterno della guaina di 2 mm e rivestimento di colore bianco, ideale per installazioni discrete lungo battiscopa o telai di porte. I connettori SC con versione APC assicurano una connessione ad alte prestazioni con una tipica perdita di inserzione inferiore a 0,15 dB e una perdita di rendimento superiore a 65 dB. Il manicotto anti-piegatura integrato garantisce la protezione della fibra, mentre il materiale senza alogeni conforme alla norma IEC 60754-1 assicura sicurezza e rispetto ambientale. La temperatura di esercizio varia da -5 a +60 gradi Celsius, rendendo il prodotto affidabile in diverse condizioni ambientali.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I patch cord drops Gigamedia vengono utilizzati per collegare la presa del terminale ottico all'internet box dell'operatore.
Di piccolo diametro (2mm) e conformi alle specifiche della norma ITU-T G657A2 (fibre a piccolo raggio di curvatura), rispettano i vincoli di installazione in ambiente residenziale, e possono essere installate in particolare lungo il battiscopa o intorno un telaio di una porta.
Disponibili in avorio, si inseriscono facilmente nella progettazione di alloggi collettivi e individuali.