Descrizione del prodotto
I patch cord ottici SC/APC+SC/APC da 25 metri sono progettati per collegare la presa del terminale ottico all'internet box dell'operatore, garantendo prestazioni elevate grazie alla fibra monomodale G657A2 con piccolo raggio di curvatura. Il cavo simplex, dal diametro esterno di 2 mm e rivestito in colore avorio, è conforme alle specifiche ITU-T G.657.A2 e presenta una perdita di inserzione inferiore a 0,15 dB, assicurando una trasmissione efficiente e stabile. Entrambi i connettori SC sono dotati di versione APC, che migliora la qualità della connessione riducendo le riflessioni. Il patch cord è inoltre dotato di manicotto anti-piegatura, è senza alogeni secondo la norma IEC 60754-1 e può operare in un intervallo di temperatura da -5°C a +60°C, risultando ideale per installazioni in ambienti residenziali, anche in spazi ristretti come battiscopa o telai di porte.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I patch cord drops Gigamedia vengono utilizzati per collegare la presa del terminale ottico all'internet box dell'operatore.
Di piccolo diametro (2mm) e conformi alle specifiche della norma ITU-T G657A2 (fibre a piccolo raggio di curvatura), rispettano i vincoli di installazione in ambiente residenziale, e possono essere installate in particolare lungo il battiscopa o intorno un telaio di una porta.
Disponibili in avorio, si inseriscono facilmente nella progettazione di alloggi collettivi e individuali.