Descrizione del prodotto
I patch cord ottici SC/APC+SC/APC da 20 metri sono realizzati con fibra monomodale conforme alla norma ITU-T G657A2, caratterizzata da un piccolo raggio di curvatura che consente installazioni agevoli in ambienti residenziali. Il cavo simplex ha un diametro esterno di 2 mm e un rivestimento di colore avorio, ideale per integrarsi discretamente in contesti abitativi. Entrambi i connettori SC sono dotati di versione APC, garantendo elevate prestazioni con una perdita di inserzione inferiore a 0,15 dB e una tipica perdita di rendimento superiore a 65 dB. Il patch cord è inoltre senza alogeni secondo IEC 60754-1 e dispone di manicotto anti-piegatura inserito per una maggiore protezione e durata nel tempo. La temperatura di esercizio varia da -5 a +60 gradi Celsius.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I patch cord drops Gigamedia vengono utilizzati per collegare la presa del terminale ottico all'internet box dell'operatore.
Di piccolo diametro (2mm) e conformi alle specifiche della norma ITU-T G657A2 (fibre a piccolo raggio di curvatura), rispettano i vincoli di installazione in ambiente residenziale, e possono essere installate in particolare lungo il battiscopa o intorno un telaio di una porta.
Disponibili in avorio, si inseriscono facilmente nella progettazione di alloggi collettivi e individuali.