› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Patch cord CAT6A UTP 5m RJ45 per rete dati 10 Gigabit

Cod. Rexel FY287724
Cod. Produttore 287724
Cod. EAN 8016978107797

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 6a U/UTP
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Frequenza max: 250 MHz
  • Velocità max: 10G BASE-T
  • Impedenza: 100 ±15 Ω
  • Contatti: Placcati oro 50 µm
  • Diametro cavo: 6 mm
  • Serie: Classe EA

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento CAT6A U/UTP di lunghezza 5 metri con connettori Keystone RJ45 placcati oro 50 µm, ideale per applicazioni 10 Gigabit Ethernet. Il cavo presenta 4 coppie bilanciate da 100 Ohm in rame rosso flessibile AWG26, guaina esterna in materiale LSZH bianco con diametro di 6 mm e raggio di curvatura minimo di 41,6 mm. Progettato per garantire alte prestazioni fino a 250 MHz di larghezza di banda e conformità agli standard internazionali ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 e EN 501731:2011. La struttura U/UTP assicura affidabilità e manovrabilità anche in ambienti ad alta densità, con temperatura di lavoro da -20 a +60 °C e isolamento in termoplastico ad alta resistenza meccanica. Dotato di clip colorata intercambiabile per una facile mappatura nei patch panel. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 6A U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 5m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6A Classe EA fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐C.2 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Grigio

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

65 %

Patch cord CAT6A UTP 5m RJ45 per rete dati 10 Gigabit