› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Patch cord CAT6A UTP 2m RJ45 rete dati 10 Gigabit

Cod. Rexel FY287723
Cod. Produttore 287723
Cod. EAN 8016978107759

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 6A U/UTP
  • Lunghezza: 2 m
  • Frequenza: 250 MHz
  • Velocità massima: 10G BASE-T
  • Impedenza: 100 ±15 Ω
  • Contatti: Placcati oro 50 µm
  • Guaina: LSZH bianco
  • Serie: Classe EA

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento RJ45 di categoria 6A U/UTP con lunghezza di 2 metri, dotata di connettori Keystone RJ-45 placcati oro da 50 micron per garantire una trasmissione dati affidabile. Il cavo presenta 4 coppie bilanciate da 100 Ohm in rame rosso flessibile AWG26, con guaina esterna in materiale LSZH bianco a basso rilascio di fumi e fiamma. Il diametro ridotto di 6 mm e il boot morbido migliorano la manovrabilità, rendendolo ideale per applicazioni a media e alta densità. Supporta frequenze fino a 250 MHz e velocità di trasmissione fino a 10 Gigabit Ethernet, conforme agli standard internazionali ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 e EN 501731:2011. È adatto per installazioni di rete ad alte prestazioni con temperatura di esercizio da -20 a +60 gradi Celsius. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 6A U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 2m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6A Classe EA fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐C.2 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

65 %

Patch cord CAT6A UTP 2m RJ45 rete dati 10 Gigabit