› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Patch cord CAT6A UTP 1m RJ45 10 Gigabit Ethernet rete dati

Cod. Rexel FY287722
Cod. Produttore 287722
Cod. EAN 8016978107735

Informazioni principali

  • Categoria: 6A U/UTP
  • Lunghezza: 1 m
  • Frequenza: 250 MHz
  • Velocità max: 10G BASE-T
  • Impedenza: 100 ±15 Ω
  • Contatti: Placcati oro 50 µm
  • Guaina: LSZH bianco
  • Serie: Classe EA

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento RJ45 CAT 6A U/UTP di lunghezza 1 metro, progettata per garantire prestazioni elevate fino a 10 Gigabit Ethernet con frequenza fino a 250 MHz. Il cavo è composto da 4 coppie bilanciate in rame rosso flessibile AWG26 con impedenza di 100 Ohm e contatti placcati oro da 50 µm per assicurare una trasmissione dati affidabile e stabile. La guaina esterna è realizzata in materiale LSZH bianco, con diametro di 6 mm e isolamento in termoplastico ad alta resistenza meccanica, che assicura durabilità e sicurezza. Il design include un boot morbido e un raggio di curvatura minimo di 41,6 mm per facilitare l’installazione in ambienti a media e alta densità. Conforme agli standard internazionali ANSI/TIA‐568‐C.2, ISO/IEC 11801 e EN 501731:2011, è ideale per applicazioni di rete avanzate e professionali. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 6A U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 1m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6A Classe EA fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐C.2 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

65 %

Patch cord CAT6A UTP 1m RJ45 10 Gigabit Ethernet rete dati