› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Patch cord CAT6 UTP 5m connettori RJ45 rete dati

Cod. Rexel FY287720
Cod. Produttore 287720
Cod. EAN 8016978107667

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 6 U/UTP
  • Lunghezza: 5 m
  • Frequenza: 250 MHz
  • Velocità max: 1000BASE-T
  • Impedenza: 100 ±15 Ω
  • Connettori: PLUG RJ45 CAT 6
  • Guaina: LSZH bianco
  • Serie: Classe E

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento RJ45 di categoria 6 U/UTP, con lunghezza di 5 metri e connettori Keystone RJ-45. Il cavo è progettato per garantire prestazioni fino a 250 MHz, conformi agli standard ANSI/TIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801, con una larghezza di banda di 250 MHz e velocità massima di trasmissione 1000BASE-T, ideale per applicazioni Gigabit Ethernet. La guaina esterna è in materiale LSZH bianco, con diametro di 5 mm e raggio di curvatura minimo di 36 mm, che assicura flessibilità e manovrabilità anche in ambienti ad alta densità. Il conduttore interno è in rame rosso flessibile AWG26, con 4 coppie bilanciate a 100 Ohm e contatti placcati in oro da 50 µm per garantire affidabilità e qualità del segnale. Il cavo è dotato di clip colorata intercambiabile per facilitare la mappatura nei patch panel e resiste a una tensione di trazione fino a 50N. Il materiale di isolamento è termoplastico ad alta resistenza meccanica, con temperatura di lavoro da -20 a +60 °C e di stoccaggio da -20 a +75 °C. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 6 U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 5m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6 Classe E fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐B.2‐1 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

72 %

Patch cord CAT6 UTP 5m connettori RJ45 rete dati