› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Patch cord CAT6 UTP 2m connettori RJ45 rete dati Gigabit

Cod. Rexel FY287719
Cod. Produttore 287719
Cod. EAN 8016978107643

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT 6 U/UTP
  • Lunghezza: 2 m
  • Frequenza: 250 MHz
  • Velocità max: 1000BASE-T
  • Impedenza: 100 ±15 Ω
  • Contatti: Placcati oro 50 µm
  • Guaina: LSZH Bianco
  • Serie: Classe E

Descrizione del prodotto

Bretella di collegamento CAT6 UTP di lunghezza 2 metri con connettori Keystone RJ45. Questo cavo patch è progettato per garantire prestazioni di categoria 6 Classe E fino a 250 MHz, conforme agli standard ANSI/TIA‐568‐B.2‐1 e ISO/IEC 11801. La guaina esterna in materiale LSZH bianco offre alta resistenza meccanica e sicurezza antincendio, mentre il diametro ridotto di 5 mm e il boot morbido migliorano la manovrabilità in ambienti ad alta densità. Il conduttore interno è in rame rosso flessibile AWG26 con 4 coppie bilanciate da 100 Ohm e contatti placcati oro da 50 µm, assicurando trasmissioni affidabili fino a 1000BASE-T. Il cavo è dotato di clip colorata intercambiabile per facilitare la mappatura nei patch panel, con un raggio di curvatura minimo di 36 mm e protezione della leva di arresto. Adatto per applicazioni Gigabit Ethernet e ambienti di rete ad alte prestazioni. Descrizione del produttore: Bretella di collegamento di categoria 6 U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 2m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6 Classe E fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA‐568‐B.2‐1 e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

U/UTP

configurazione pin

1:1

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6

sezione AWG

24

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

valore NPV

72 %

Patch cord CAT6 UTP 2m connettori RJ45 rete dati Gigabit