Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDUTP6AL2M
Cod. Produttore
UTP6AL2M
Cod. EAN
0074983647828

Informazioni di prodotto

Category 6A, 10 Gb/s, UTP, LSZH patch cord

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The TX6A™ 10Gig UTP Patch Cord is constructed of 24 AWG, unshielded, twisted pair, solid, LSZH cable with enhanced performance modular plugs. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord’s slender strain relief boot provides easy access in high-density applications. The patch cord is 2 meters in length and off white.

Produttore

Patch cord cat 6A 10 Gb/s UTP LSZH con connettore modulare Tx6A