Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MLCLC5M
Cod. Produttore
D3MLCLC5M
Cod. EAN
3700575912537

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: Singlemode
  • Categoria: OS2
  • Numero fibre: 2
  • Lunghezza: 5 m
  • Connettore 1: LC-Duplex
  • Connettore 2: LC-Duplex
  • Guaina: Gialla, Ø 1.8 mm
  • Serie: GGD3MLCLC5M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Patch cord ottico duplex con fibra singlemode di categoria OS2, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati. Il cavo duplex ha un diametro esterno di 1,8 mm per ogni singola fibra e una guaina di colore giallo, conforme agli standard EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754 e IEC 61300. La lunghezza del cavo è di 5 metri, con connettori LC-Duplex su entrambe le estremità, privi di versione APC. Il prodotto è dotato di manicotto anti-piegatura inserito e rispetta la normativa senza alogeni secondo IEC 60754-1. La temperatura di esercizio varia da -5°C a +60°C, rendendolo adatto a diverse condizioni ambientali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

1,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

Patch cord bifibra SM OS2 LCLC 5 metri cablaggio fibra ottica