›

PATCH CABLE S/FTP halogenfree 10M cavo rete installazioni cablaggio strutturato

Cod. Rexel HUK82863
Cod. Produttore 82863

Informazioni principali

  • Serie: HELUKAT CONNECTING
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Tipo cavo: patch
  • Applicazione: cablaggio strutturato
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Il sistema di connessione HELUKAT CONNECTING SYSTEMS PATCHKAB rappresenta una soluzione affidabile per il cablaggio e la trasmissione dati in ambito elettrico. Progettato per garantire elevate prestazioni e durabilità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e sicure. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza e lunga durata, rendendo il sistema adatto a installazioni professionali in diversi contesti industriali e tecnologici. Descrizione del produttore: Il prodotto HUK82863 è un cavo patch di alta qualità progettato per garantire connessioni affidabili e performanti nei sistemi di rete. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'eccellente trasmissione del segnale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni di cablaggio strutturato, questo cavo patch offre facilità di installazione e compatibilità con diversi dispositivi di rete, contribuendo a mantenere elevate prestazioni nelle infrastrutture elettriche e di comunicazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

colore del rivestimento

grigio

lunghezza

10 m

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

categoria

6

PATCH CABLE S/FTP halogenfree 10M cavo rete installazioni cablaggio strutturato