Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPF50X75EZ
Cod. Produttore
PF50X75EZ
Cod. EAN
8000126306071

Informazioni di prodotto

Passerella a filo progettata per un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie alla struttura leggera e modulare
  • Gestione ordinata dei cavi con supporto robusto
  • Manutenzione semplificata e accesso facilitato ai componenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione ordinata e sicura degli impianti elettrici
  • Materiali resistenti per durabilità nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie all’efficienza nell’organizzazione dei cavi
Passerella a filo con altezza 50 mm e larghezza 75 mm, progettata per garantire un supporto robusto e sicuro per l’installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per il passaggio ordinato di cavi e componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La lunghezza di 3000 mm consente una copertura estesa, facilitando la gestione e l’organizzazione degli impianti elettrici, assicurando al contempo facilità di installazione e manutenzione. Questo prodotto offre una soluzione efficiente per la distribuzione dei cavi, combinando funzionalità e durabilità.

Produttore

ABB

Passerella a filo H50 mm larghezza 75 mm lunghezza 3000 mm supporto robusto per impianti elettrici industriali e civili