› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Passerella a filo CF54/100 acciaio inox 304L lunghezza 3m per cablaggio industriale

Cod. Rexel CF000078
Cod. Produttore 000078
Cod. EAN 3599070000784

Informazioni principali

  • Serie: CF 54
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza interna: 100 mm
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Classe resistenza corrosione: 9C IEC 61537
  • Capacità cavi: 5.253 mm²
  • Temperatura esercizio: -20°C a +120°C
  • Conformità: IEC 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: passerella a filo CF54/100 finitura 304L - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Sottaceto e passivato

peso

0,7559 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

3,9 mm

Sezione utilizzabile

5143 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Passerella a filo CF54/100 acciaio inox 304L lunghezza 3m per cablaggio industriale
€ 57,89 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
18 m
Q.tà consigliata info