Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50431
Cod. Produttore
GW50431
Cod. EAN
8011564014374

Informazioni di prodotto

PASSACAVO D.37 PER TUBO D.MAX 32 GRIGIO
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

per diametro cavo

16 mm 32 mm

diametro del foro

37 mm

esecuzione

chiuso

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

BUILDING PASS,PG E ACC / MONTAGGIO

colore

grigio

dimensione della filettatura PG

37

temperatura di impiego

-5

Produttore

Passacavo diametro 37 mm per tubo massimo 32 mm, accessorio installazione elettrica GW FIT grigio

€ 0,2759 x 1 pz.
(pz.)