Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI25700
Cod. Produttore
25700
Cod. EAN
8012199416236

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passacavo in gomma
  • Diametro max cavi: 20 mm
  • Uso: Ingressi cavi inguainati
  • Compatibilità: Scatole IP40
  • Serie: IDROBOX
  • Materiale: Gomma elastica
  • Protezione: IP40
  • Quantità consigliata: 10 pz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Passatubo IDROBOX realizzato in plastica di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace dei cavi elettrici e facilitare il passaggio attraverso le pareti delle scatole di derivazione. La sua struttura modulare e resistente assicura una perfetta tenuta e isolamento, senza filettature, adattandosi a diverse dimensioni di tubi grazie al design a gradini. Ideale per installazioni elettriche sicure e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: passacavo in gomma elastica per ingresso cavi inguainati con diametro fino a 20mm nelle scatole IP40 della serie Idrobox

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 45 °C

per diametro cavo

5 ... 20 mm

Serie

IDROBOX

Produttore

Passacavo gomma elastica per cavi inguainati IP40 Idrobox