Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50430
Cod. Produttore
GW50430
Cod. EAN
8011564014367

Informazioni di prodotto

Il passacavo D.29 per tubo D.max 25 GR garantisce un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con tubi fino a 25 mm di diametro
  • Materiale resistente per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi da agenti esterni
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Altro

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

diametro del foro

29 mm

dimensione della filettatura PG

29

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

per diametro cavo

16 ... 25 mm

per spessore parete

2,5 ... 2,5 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Serie

44 CE,Building

Produttore

Passacavo diametro 29 mm per tubo diametro massimo 25 mm grigio installazione elettrica GW FIT

€ 0,24 x 1 pz.
(pz.)